ガジェットケース_ハードシェル

ガジェットケース_ハードシェル サンワダイレクト

外部からの衝撃に強い軽量ハードシェルケースです。
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
開閉に便利なダブルファスナーです。

材質表装:PP、ポリエステル ブラック 質量(g)約128 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約165×60×100 内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット:約80×70/1箇所、中央ファスナーポケット:約115×70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00601968 200-BAGIN033BK
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする