BAGGEX リヴルス デイパック

BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク BAGGEX リヴルス デイパック ウノフク

自立型のデイパックで通勤や普段使いなどにも適しています。
収納はB4ファイル対応、13インチタブレット専用収納スペースあり。ペットボトルホルダーやペン差し、小物など13ポケットあるので細かく分けて収納することが可能。
身体に優しくフィットするゆるやかカーブのショルダーパット。楽に背負えてストレスを軽減します。背面はキャリーオンベルト付き。出張・旅先で役に立ちます。
R-PET(回収されたペットボトル容器を洗浄・粉砕し、それを紡績糸にして作った再生繊維)を使用していて海洋汚染の原因として問題視される廃棄プラスチックの削減、CO2排出の抑制など環境に優しいシリーズです。

ポケット数
【本体前ルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×6、中央タブレットホルダー×1、ペンホルダー×2【本体側面】縦ファスナー×1【本体後面】縦ファスナーポケット×1【本体メインルーム】オープンポケット×2、ファスナーポケット×1、パソコンホルダー×1(綿テープ留め)、ボトルポケット×1
用途通勤・営業・出張に。 材質ポリエステル(再生PET・撥水加工) ブラック 質量(g)約870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00404927 13-6152-10
18,000
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする