まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着)

まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着) - LEC(レック)まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着) - LEC(レック)まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着) - LEC(レック)まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着) - LEC(レック)まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着) - LEC(レック)まな板・鍋ふたホルダー(強力吸着) - LEC(レック)

まな板や鍋ふたを浮かせて収納、シンク周りのスペースを有効活用。強力吸着シートでしっかり取り付け、はがし跡が残らない。対応サイズ:まな板の厚さ30mmまで・鍋ふたの直径300mmまで。

用途まな板・鍋ふたの収納に材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼線、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン取付方式吸着シート耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×120入数1個内容量1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
※カビやサビの原因となるため、製品に汚れが付着したままで放置しないでください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412241K00561
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする