キャンバストートキャリーLサイズ

キャンバストートキャリーLサイズ アイリスオーヤマ

ペットとのお出かけにぴったりのデザイン性と機能性にこだわった2WAYキャリーです。肩掛けとショルダーの2WAY仕様で使い分けができます。普段着にも馴染むシンプルデザインです。顔出しができてペットといっしょにお散歩を楽しめます。メッシュで通気性もよく、暑くなりにくくなっています。フラップを掛けると周りをシャットアウトできるので安心感を与えられます。フラップは取り外し簡単なホックボタン式です。簡単に開閉できるファスナー用ストラップ付きです。

長さ(mm)【飛び出し防止リード】最短時:約255、最長時:約500 寸法(mm)約450×230×510(取手含む)、ハンドルカバー:約100×100、中敷き:約425×220 質量(g)1410 耐荷重(kg)(約)8以下 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×230×300 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00559575 P-CT450
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00559591 P-CT450
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする