防炎シーツ
火事や災害で身を守る寝具カバー。
防炎素材FR-01を使用。防炎製品認定ラベル許諾製品です。
火に晒されても燃え上がることなく炭化・消火します。
綿を混合しているので、素肌にもやさしい素材です。
材質綿70%、アクリル系難燃繊維30%
サイズ(cm)182×300
加工防炎加工
使用機器洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可
各種認証(公財)日本防炎協会認定商品
内容量1枚
火事や災害で身を守る寝具カバー。
防炎素材FR-01を使用。防炎製品認定ラベル許諾製品です。
火に晒されても燃え上がることなく炭化・消火します。
綿を混合しているので、素肌にもやさしい素材です。