快い インド綿 3分袖 婦人用

快い インド綿 3分袖 婦人用 白鷺ニット工業 快い インド綿 3分袖 婦人用 白鷺ニット工業 快い インド綿 3分袖 婦人用 白鷺ニット工業

インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。

材質綿100% サイズ(cm)【身丈】M:64・L:67・LL:70【胸囲】M:79~87・L:86~94・LL:93~101 加工抗菌加工、防臭加工 使用機器洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 使用環境通年用、婦人用 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00398828 Q5011T ピンク LL
1,480
1,388
1,527 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00398837 Q5011T ピンク L
1,480
1,388
1,527 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00398846 Q5011T ピンク M
1,480
1,388
1,527 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする