テントベッド

テントベッド アイリスオーヤマ テントベッド アイリスオーヤマ テントベッド アイリスオーヤマ テントベッド アイリスオーヤマ

今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。中には取り外し可能なふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)、角型L(PHK-L) 寸法(mm)クッション:約470×400 質量(g)770 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×420 入口寸法(mm)約180×230 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PTN-470 00560467
PTN-470 00560467
00560467 PTN-470
オープン
4,098
4,508 (税込)
3日以内出荷

返品不可
PTN-470 00560476
PTN-470 00560476
00560476 PTN-470
オープン
4,098
4,508 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする