キャットベッド

キャットベッド アイリスオーヤマ キャットベッド アイリスオーヤマ キャットベッド アイリスオーヤマ キャットベッド アイリスオーヤマ

今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな
ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。
キャットベッドはネコが大好きなもぐるベットです。ペットティピーテントはネットでも流行りのテント型、裏側にペットの好奇心をくすぐる「遊び穴」付きのベッドです。(遊び穴Φ50mm)中のクッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルで取り外し可能です。(洗濯OK)メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)

適合メーカー適合ホットカーペット:ホットカーペット丸型S(PHK-S)、角型M(MPHK-M)、角型L(MPHK-L) 質量(g)750 径(Φmm)クッション:約450 適合種別(目安)猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×320 生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:シープボア、芯材:ウレタンフォーム、底面生地/不織布無地、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PCBL-550 00560011
PCBL-550 00560011
00560011 PCBL-550
オープン
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
PCBL-550 00560020
PCBL-550 00560020
00560020 PCBL-550
オープン
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする