ペットベッド リス
毎年好評SNS映えするモチーフタイプ、今年はかわいい「パンダ」「リス」「キノコ」「クリ」が追加されました。愛犬、愛猫のかわいい魅力を引き出すデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。
適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)
質量(g)590
径(Φmm)クッション:約350
適合種別(目安)小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×440
入口寸法(mm)約185×190
内容量1個