ペットベッド アヒル

ペットベッド アヒル アイリスオーヤマ ペットベッド アヒル アイリスオーヤマ

毎年好評SNS映えするモチーフタイプ、今年はかわいい「アヒル」です。愛犬、愛猫のかわいい魅力を引き出すデザインです。ふわふわのクッション付きです。本体もクッションも洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S) 質量(g)1080 径(Φmm)クッション:約350 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00560501 PBN-A
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする