ペットベッド パンダ

ペットベッド パンダ アイリスオーヤマ ペットベッド パンダ アイリスオーヤマ

毎年好評SNS映えするモチーフタイプ、今年はかわいい「パンダ」「リス」「キノコ」「クリ」が追加されました。愛犬、愛猫のかわいい魅力を引き出すデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S) 寸法(mm)クッション:約360×360 質量(g)620 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×520×330 入口寸法(mm)約200×200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00560300 PBM-P
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする