ツイードスタイルベッド

ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ ツイードスタイルベッド アイリスオーヤマ

人用ソファのようなテクスチャーの生地を使用し高級感にあふれるデザインのペット用ベッドです。お部屋のテイストに合わせて選べるカラーで理想のお部屋を実現できます。底面にはベルポーレン(バックの底板等に使われる素材)を使用し型崩れしにくい仕様となっています。ふかふか感はそのままでしっかりと綿の詰まった仕様で寝心地の良い質感です。底面に滑り止め付きです。内側に入っている底板を外して手洗いできます。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

寸法(mm)クッション:約420×330 質量(g)1710 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×440×150 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-TB530 00560641
P-TB530 00560641
00560641 P-TB530
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
P-TB530 00560650
P-TB530 00560650
00560650 P-TB530
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
P-TB530 00560659
P-TB530 00560659
00560659 P-TB530
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする