ハイバックソファベッド
今季秋冬タイプは、グレーとベージュのおしゃれな北欧柄と幾何学模様の2種類のデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。
適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)
寸法(mm)クッション:約400×350
質量(g)910
適合種別(目安)小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×470×245
内容量1個