ワイヤーバスケットスリム
ペットの小物やお掃除用品などの収納に便利なワイヤーバスケットです。お手入れ用品もすぐに取り出せます。引っ掛ける部分が外側を向いているため、ペットにも安心です。粉体塗装で、キズやサビに強い仕様です。
適合インテリアウッディサークル・システムサークル・キャットランドケージ・コンビネーションサークルなど
質量(g)300
耐荷重(kg)(約)2
内寸法(mm)約147×111×121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×134×188.7
内容量1個
ペットの小物やお掃除用品などの収納に便利なワイヤーバスケットです。お手入れ用品もすぐに取り出せます。引っ掛ける部分が外側を向いているため、ペットにも安心です。粉体塗装で、キズやサビに強い仕様です。