ペットドームベッドMサイズ

ペットドームベッドMサイズ アイリスオーヤマ ペットドームベッドMサイズ アイリスオーヤマ

今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな
ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。(洗濯OK)クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)

寸法(mm)クッション:約460×350 質量(g)580 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350 生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:シープボア、芯材:ウレタンフォーム、底面生地:不織布無地、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00559950 PBDL-480
オープン
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00559959 PBDL-480
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする