マイハート3 片足(左右同形) 男女兼用
ストレッチ素材で履きやすさアップ。必要に応じて片足単位でご購入いただけます。
器具を装着されている方。著しい方減り歩行をされる方。足のむくみ等、左右のサイズが異なる方におすすめです。
付属品甲高用交換ベルト、ヒール付インソール
材質エステル
質量(g)約190(片足23.5cm)
加工撥水加工
使用環境屋外&室内用
内容量1個
ストレッチ素材で履きやすさアップ。必要に応じて片足単位でご購入いただけます。
器具を装着されている方。著しい方減り歩行をされる方。足のむくみ等、左右のサイズが異なる方におすすめです。