カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。

仕様●ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更) ブラック 股下(cm)76 素材(前身)ポリエステル、(中綿)ポリエステル、(後身)レーヨン・ナイロン・ポリウレタン 内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00388441 EH32240-BS014 M 76 10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6(中)約5.5、、(強)約5
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00388459 EH32240-BS014 LL 88 10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00388477 EH32240-BS014 4L 104 10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00388450 EH32240-BS014 L 82 10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00388468 EH32240-BS014 3L 94 10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6(中)約5.5、、(強)約5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする