曜日別特売

LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ

LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ - サンワダイレクト

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
十字介在が電気特性の大幅安定を実現。
次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。

仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602178500-LAN6AN-005BLブルー0.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602196500-LAN6AN-005Dオレンジ0.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602205500-LAN6AN-005Pピンク0.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602221500-LAN6AN-005Wホワイト0.5
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602230500-LAN6AN-01BLブルー1
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602248500-LAN6AN-01Dオレンジ1
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602257500-LAN6AN-01Pピンク1
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602266500-LAN6AN-01Wホワイト1
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602275500-LAN6AN-02BLブルー2
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602300500-LAN6AN-02Dオレンジ2
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602309500-LAN6AN-02Pピンク2
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602318500-LAN6AN-02Wホワイト2
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
00602327500-LAN6AN-03BLブルー3
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602345500-LAN6AN-03Dオレンジ3
オープン
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
00602361500-LAN6AN-03Pピンク3
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602370500-LAN6AN-03Wホワイト3
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602379500-LAN6AN-05BLブルー5
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602397500-LAN6AN-05Dオレンジ5
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602406500-LAN6AN-05Pピンク5
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602415500-LAN6AN-05Wホワイト5
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602431500-LAN6AN-10BLブルー10
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
00602449500-LAN6AN-10Dオレンジ10
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602458500-LAN6AN-10Pピンク10
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602467500-LAN6AN-10Wホワイト10
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602187500-LAN6AN-005BRブラウン0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
00602239500-LAN6AN-01BRブラウン1
オープン
取扱い終了
返品不可
00602291500-LAN6AN-02BRブルー2
オープン
取扱い終了
返品不可
00602336500-LAN6AN-03BRブラウン3
オープン
取扱い終了
返品不可
00602388500-LAN6AN-05BRブラウン5
オープン
取扱い終了
返品不可
00602440500-LAN6AN-10BRブラウン10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする