曜日別特売

USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル0.5mブラック

USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル0.5mブラック - BUFFALO(バッファロー)

ノイズに強いフェライトコア付き
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)

ブラック質量(g)約37長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413248BU2AMNF05BK
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする