BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtoBカーボン素子練り込みケーブル1.5mブラック
放射ノイズを低減するカーボン素子入り。
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
色
ブラック
質量(g)
68
長さ(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
シールド
2重シールド(カーボン素子練り込み)
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413169
BU2ABC15BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません