IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス/ケーブル_ゲーミング
重量わずか66gのゲーミングマウスです。
Bluetooth、2.4GHzワイヤレスレシーバー、有線接続の3通りの接続が可能です。
充電式で電池交換が不要です。充電切れの際にも融雪接続してマウスを使用できます。
設定情報をマウス自体に保存するオンボードメモリに対応しています。
別途ソフトウェアをインストールすれば、レポートレート設定やバックライトの設定、ボタン割り当て設定等が行えます。 DPIは最大26000dpiまで設定可能です。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、充電用USB-C to A変換アダプタ、交換用マウスソール、取扱説明書・保証書
サイズ大型
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)付属:約1.8
対応OS【Windows】11, 10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能400、800、1600、3200、4000
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数7ボタン
連続動作時間約75時間※ワイヤレス接続の場合
連続待機時間約142時間※ワイヤレス接続の場合
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、有線
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(IR LED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約83日※ワイヤレス接続の場合※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
内容量1個