ペット用おむつ XS 64枚入り
安心設計、らくらく装着で脱げにくいパンツタイプのペット用おむつです。生理・介護・おでかけなどに使用できます。ペットの体型にフィットするおむつです。2つのテープで留めるだけで簡単に装着できます。ウエストのギャザーでズレにくく、脱げにくいおむつです。また、サイドのギャザーでおしっこや、やわらかいウンチをせき止めます。抗菌・高吸収ポリマーの効果で、水分をゼリー状に固定化するので逆戻りせず清潔です。
質量(g)18
適合種別(目安)チワワ、ポメラニアン、マルチーズ、パピヨン、ヨークシャー・テリア、トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、子猫など(参考標準体型・メスの場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×275
適応体重(kg)2~5(メスの場合)
胴回り(cm)目安:20~40
内容量1袋