三木プーリ
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質
NBR(ニトリルゴム製)
サイズ
AL-075
寸法L2(mm)
12.4
寸法K(mm)
6
寸法R(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490878
L-075
¥
880
¥
837
¥
921
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください