三木プーリ
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-090/095
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質
NBR(ニトリルゴム製)
サイズ
AL-090/AL-095
寸法L2(mm)
13
寸法K(mm)
6.3
寸法R(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490939
L-090/095
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください