サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) SFS-12W-30M-30M

サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) SFS-12W-30M-30M - 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) SFS-12W-30M-30M - 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。

型式SFS-12Wタイプダブルエレメント形式SFS-W寸法L(mm)137.6寸法D(mm)126寸法N1(mm)78軸穴径d1(Φmm)30寸法LF1(mm)40寸法LF2(mm)40軸穴径d2(Φmm)30締結タイプ高精度摩擦締結内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00428325SFS-12W-30M-30M
112,000
106,571
117,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする