クワドケイン

クワドケイン - マキテッククワドケイン - マキテック

365gと軽量のカーボン4点杖。
先ゴムは柔らかく角度がついてもしっかり地面をとらえるので滑りにくく安定します。
ベースが小さいので狭い場所でも困りません。

材質本体:カーボン、グリップ:カーボン・TPR、杖先ゴム:TPE質量(g)365サイズ(cm)長さ66~90(11段階/2.5cm)、グリップ長さ:12.5、ベース部:幅10×奥行10●パイプ径/上部:2.1、下部:1.6適合ゴムチップ内径(mm)16内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00392300GQC-10GF フローラル
21,000
14,000
非課税商品
14,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
00392309GQC-10BX ラティス
21,000
14,000
非課税商品
14,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする