絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 Joman(MCP)

絶縁抵抗測定可能・AC/DC電圧測定可能・100件のデータ保存機能有り

仕様最大表示値:2000 測定範囲(DC250V)1M~10GΩ, (DC500V)2M~20GΩ, (DC1000V)2M~20GΩ, (DC2000V)5M~40GΩ, (DC2500V)5M~40GΩ 質量(g)1 電源単三電池×8本 本体寸法(mm)200×180×76 精度±(5%rdg+10digits) 直流電圧(V)250/500/1000/2000V/2500V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412408 MH13
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする