シャルミス エメライン リュックサック

シャルミス エメライン リュックサック ウノフク シャルミス エメライン リュックサック ウノフク シャルミス エメライン リュックサック ウノフク シャルミス エメライン リュックサック ウノフク シャルミス エメライン リュックサック ウノフク

通勤をもっと楽しく快適に。女性目線で設計された軽量リュック。ビジネスシーンでも、OFFのお出かけにも活躍のカジュアルリュックです。
最大A4ファイルを収納可能。A4書類や冊子、角2号封筒などが収まるお仕事にちょうど良いサイズです。
ファスナーを目立たたせない仕様にしてスッキリと見えるデザインに仕上げています。
前ポケットには鍵などを取り付けられるリング付き。
キャリーバー通しを搭載。出張や旅行にも持ち運びしやすい仕様です。

用途通勤・通学・旅行などに。 材質合成皮革 質量(g)約680 ポケット数【前面】縦ファスナーポケット×1【本体側面】オープンポケット×1【メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、オープンポケット(タブレットホルダー)×1【サブルーム】・オープンポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×13×42 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00404988 12-6710-10 ブラック
14,800
14,780
16,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00404979 12-6710-01 ホワイト
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00404997 12-6710-40 ベージュ
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする