Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用

Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス Philips Hue Play グラデーションライトリボン PC 24-27インチ専用 フィリップス

【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)
PCゲーミング向けテープライト
ワンランク上のゲーミング体験を
24~27インチPC専用
エンタメをカスタマイズ

仕様取付オプション:据え置き、壁取付 付属品最大数12/電球の最大数50 セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター 材質シリコン ブラック 電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz) 直径(Φmm)ブリッジ:89 高さ(mm)ブリッジ:90.6 質量(g)203 タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可) 電源(V)100-120 寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5 機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ 電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合 消費電力(mA)250(max) 周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5 寿命25000時間 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 保証期間2年間 寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6 出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K 待機時消費電力(W)0.5 IP等級IP20 ワット数15w 内容量1個
注意
※経済的耐用年数の終了後は地域の条例に従って製品を処分し、通常の家庭ごみと一緒に製品を廃棄しないでください。製品を正しく廃棄することで、環境や人間の健康に悪影響を与える可能性を防ぐことができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00414140 PHPC24
オープン
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする