雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス

カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) 混率(%)デュスポ(表)ポリエステル100、別布 オックス ポリエステル100(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00390778 BO31850-BS013 3ネイビー M 104 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390787 BO31850-BS013 3ネイビー L 109 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390796 BO31850-BS013 3ネイビー LL 114 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390805 BO31850-BS013 3ネイビー XL 119 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390821 BO31850-BS013 9ブラック M 104 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390830 BO31850-BS013 9ブラック L 109 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390839 BO31850-BS013 9ブラック LL 114 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390848 BO31850-BS013 9ブラック XL 119 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする