Classy Scrunchie Case for Pixel8a(pale blue)
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
材質PC、ポリエステル、メタル、PU
色pale blue
タイプケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約155×75×40
本体質量(g)74
対応機種Google Pixel 8a
特性バンド付/ポケット付/ミラー付/ストラップ用Dカン付
内容量1個
Google Pixelケース の新着商品



