Google Pixel 8a ディズニー / Like standard TPUソフトケース キラキラ/ミッキーマウス
(C) Disney
カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
材質熱可塑性ポリウレタン
色ミッキーマウス
タイプケース型
対応機種Google Pixel 8a
特性カメラレンズ保護/高透明/耐衝撃/ストラップホール付
内容量1個
Google Pixelケース の新着商品



