曜日別特売

励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN

励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN - 三木プーリ励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN - 三木プーリ

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。

取付フランジ取付サイズ20タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)(at20℃)13穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.88最高回転速度(min-1)2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00517977101-20-11G-24V-R50DIN-A40DIN
220,000
208,981
229,879(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする