励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN

励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN - 三木プーリ励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN - 三木プーリ励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN - 三木プーリ励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN - 三木プーリ励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN - 三木プーリ励磁ブレーキ 111形 111-06-11G-24V-15DIN - 三木プーリ

・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ6タイプシャフト取付(一般)シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5穴径d(Φmm)【アーマチュア】15静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)11コイル電流(A)(at20℃)52アーマチュアキー溝規格新JIS最高回転速度(min-1)8000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519219111-06-11G-24V-15DIN
44,500
42,271
46,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする