無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-01-10R-24V-8.5

無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-01-10R-24V-8.5 - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-01-10R-24V-8.5 - 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。

質量(kg)0.1サイズ1タイプサーボモータ用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】33寸法B(mm)【径方向】26.5コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000静摩擦トルク(Nm)0.3コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)6.1コイル電流(A)(at20℃)0.254内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00521635BXW-01-10R-24V-8.5
14,400
13,679
15,047(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする