無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15JIS
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ8
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:8
コイル抵抗(Ω)368(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)25(at20℃)
コイル電流(A)0.26(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)15
内容量1個