無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-14-96V-40DIN

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-14-96V-40DIN - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-14-96V-40DIN - 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品取付けフランジサイズ18規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:150コイル抵抗(Ω)108(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)85(at20℃)コイル電流(A)0.89(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00505709458-18-14-96V-40DIN
482,000
457,858
503,644(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする