曜日別特売

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-11-24V-50DIN

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-11-24V-50DIN - 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-11-24V-50DIN - 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:14 (P9: -0.018/-0.061)サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00508116458-25-11-24V-50DIN
943,000
895,769
985,346(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする