無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-190V-15DIN

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-190V-15DIN 三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-17-190V-15DIN 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ10 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042) トルク(N・m)静摩擦Ts:16 コイル抵抗(Ω)1203(at20℃) コイル電圧(V)190(at20℃) コイル容量(W)30(at20℃) コイル電流(A)0.16(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00506671 458-10-17-190V-15DIN
165,000
156,736
172,410 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする