三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-24V-19DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ
10
タイプ
保持・制動用
シリーズ
BXH
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
104
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)
16
コイル電圧(V)
(at20℃)DC24
コイル容量(W)
(at20℃)27
コイル電流(A)
(at20℃)1.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520041
BXH-10-10G-24V-19DIN
¥
42,300
¥
40,181
¥
44,199
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください