三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ
12
タイプ
保持・制動用
シリーズ
BXH
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
124
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)
32
コイル電圧(V)
(at20℃)DC24
コイル容量(W)
(at20℃)35
コイル電流(A)
(at20℃)1.46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520068
BXH-12-10G-24V-24DIN
¥
47,700
¥
45,311
¥
49,842
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください