三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-45V-19DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ
10
タイプ
制動用
シリーズ
BXL
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
104
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)
8
コイル電圧(V)
(at20℃)DC45
コイル容量(W)
(at20℃)25
コイル電流(A)
(at20℃)0.54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520181
BXL-10-10G-45V-19DIN
¥
31,400
¥
29,827
¥
32,810
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください