三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ
16
タイプ
制動用
シリーズ
BXL
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
142
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)3000
静摩擦トルク(Nm)
22
コイル電圧(V)
(at20℃)DC24
コイル容量(W)
(at20℃)39
コイル電流(A)
(at20℃)1.64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520217
BXL-16-10G-24V-28DIN
¥
62,700
¥
59,560
¥
65,516
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください