曜日別特売

励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12

励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12 - 三木プーリ励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12 - 三木プーリ

・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。

サイズ8寸法L(mm)【軸方向】28.5寸法A(mm)【径方向】80寸法F(mm)【径方向】25寸法T(mm)【軸方向】2.6寸法P(mm)【軸方向】8.3寸法Y(mm)【軸方向】6寸法M(mm)【軸方向】8寸法C1(mm)【径方向】100寸法C2(mm)【径方向】90寸法C3(mm)【径方向】42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00503898BSZ-08-12
68,300
64,879
71,367(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする