曜日別特売

薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-12-20-030-24V-24DIN

薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-12-20-030-24V-24DIN - 三木プーリ薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-12-20-030-24V-24DIN - 三木プーリ

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。

サイズ12タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】137.5寸法B(mm)【径方向】130寸法C(mm)【径方向】136コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)30コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)23.7コイル電流(A)(at20℃)0.99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00521861BXR-12-20-030-24V-24DIN
50,200
47,686
52,455(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする