伸縮ジョイントレザーステッキ
高級感のあるレザー柄ステッキ。
細型ネックタイプで、握りやすく、安定して使用できます。
サイズ(cm)
長さ66~96.5(13段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0
●パイプ径/上部:2.0、下部:約1.3~1.6
材質本体:アルミ・再生皮革、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約280
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)12
内容量1本
●パイプ径/上部:2.0、下部:約1.3~1.6