可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器 Joman(MCP)

検知したガス濃度が設定した警報値を超えると、音と光の画面で警報を発するガス検知器です。

仕様応答感度:<50ppm(メタン)、調整可能な感度:[H] 高感度, [L] 低感度 電源単4電池×2 センサー半導体 機能アラート:トーン/ミュートを調整する、自動シャットダウンモード、5分間操作や測定がない場合、自動的にシャットダウンします。 応答時間≦500ppm: 約 5 秒, >500ppm: 約 2 秒 ウォームアップ時間約30秒 検出範囲300~10000ppm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412426 GN801
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする