無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-11-24V-30JIS
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ16
規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5
静摩擦トルク(Nm)Ts80
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)55
コイル電流(A)(at20℃)2.29
軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)
軸穴寸法dH7(mm)30
内容量1個