オイルタンクステー ブレーキ BPS001-TB

オイルタンクステー ブレーキ BPS001-TB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS001-TB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS001-TB - プロトブレンボオイルタンクステー ブレーキ BPS001-TB - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:BPS001-TB
ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。
販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50スモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。
タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:スモークグレー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):PVDコーティング
キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87
リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC
関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87

材質ステンレスタンクステー色:チタン色、オイルタンク色:スモークグレータイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理PVDコーティング適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664749BPS001-TB
8,780
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする