曜日別特売

シムセット t0.5mm 4ケ PCS000S

シムセット t0.5mm 4ケ PCS000S - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:PCS000S
プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。オフセット調整用シム(0.5mm)4枚入。
厚み:0.5
材質[素材]:ステンレス
キット内容:オフセット調整用シム(0.5mm)4枚
使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。
関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905

材質ステンレス厚さ(mm)0.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905キット内容オフセット調整用シム(0.5mm)4枚内容量1個
注意
※プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00664189PCS000S
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする